※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
薄平型ベントキャップ NPS(網付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73999355
品番
NPS-75
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
標準で10メッシュの網が付いているタイプです。
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
75
メッシュ
10M
色
シルファーメタリック
寸法A(mm)
108
寸法B(mm)
80
寸法D(mm)
72
寸法E(mm)
5
寸法F(mm)
4
寸法L(mm)
51
圧力損失
排気:1.9、吸気:1.8
開口面積(cm
2
)
吸気:33、単純:23
直管相当長(m)
7.1
用途
給気用ベントキャップとして
関連資料:
(0.24MB)
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。