※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
薄平型ベントキャップ NPS(網付)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73999389
品番
NPS-150
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
標準で10メッシュの網が付いているタイプです。
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
150
メッシュ
10M
色
シルファーメタリック
寸法A(mm)
185
寸法B(mm)
155
寸法D(mm)
147
寸法E(mm)
5
寸法F(mm)
4
寸法L(mm)
51
圧力損失
排気:1.5、吸気:1.5
開口面積(cm
2
)
吸気:146、単純:100
直管相当長(m)
11.3
用途
給気用ベントキャップとして
関連資料:
(0.24MB)
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。