※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄平型ベントキャップ NPS(網付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73999398 品番 NPS-200
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

標準で10メッシュの網が付いているタイプです。

材質SUS304 適合パイプ径(Φmm)200 メッシュ10M シルファーメタリック 寸法A(mm)235 寸法B(mm)205 寸法D(mm)197 寸法E(mm)5 寸法F(mm)4 寸法L(mm)56 圧力損失排気:0.9、吸気:1.3 開口面積(cm2)吸気:275、単純:180 直管相当長(m)9 用途給気用ベントキャップとして
関連資料:(0.24MB) 取扱説明書:(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする