※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄平型ベントキャップ NPS-D(網・防火ダンパー付)

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ径(Φmm)125 仕様120℃防火ダンパー付 注文コード73999468 品番NPS-125D
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は適合パイプ径・仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

標準で10メッシュの網が付いているタイプです。

用途給気用ベントキャップとして 仕様120℃防火ダンパー付 材質SUS304 シルファーメタリック 寸法L(mm)67 温度(℃)120(FD) 寸法A(mm)160 寸法F(mm)9 寸法D(mm)122 寸法E(mm)5 寸法B(mm)130 メッシュ10M 適合パイプ径(Φmm)125 開口面積(cm2)吸気:87、単純:66 圧力損失排気:1.9、吸気:2.1 直管相当長(m)11.9
関連資料:(0.15MB) 取扱説明書:(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73999495
2023-02-21
用途:
劣化交換

アルミ製の物からの交換です。
ステンレス製なので、長く美観を保てるかと思います。
ただ重量があるのに、抜け止めの爪が三ヶ所だけで本当に抜けないか心配でした。
シーリング処理は必須ですが、商品の特性上はスパイラルダクトに接続だと思います。
本体に穴をあけてからドリルビスにてスパイラルダクトに固定しました。
天井に設置の場合もあるので、枠とパイプ部にあらかじめ5ミリ程の穴が開いていたら、施工が楽になるかもです。消防法上に可能か分かりませんが、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする