※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
薄平型ベントキャップ PPS(パンチング付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73999529
品番
PPS-100
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
薄型、標準で8×10のパンチングが付いているタイプです。
用途
給・排気用ベントキャップとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
寸法L(mm)
46
寸法A(mm)
133
寸法F(mm)
4
寸法D(mm)
97
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
105
適合パイプ径(Φmm)
100
開口面積(cm
2
)
吸気:39、単純:43
圧力損失
排気:4.6、吸気:4.3
直管相当長(m)
23
パンチング能力(mm)
8×10
関連資料:
(0.26MB)
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。