※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
薄平型ベントキャップ PPS-D(パンチング・防火ダンパー付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ径(Φmm)
75
仕様
120℃防火ダンパー付
注文コード
73999583
品番
PPS-75D
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径・仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
薄型、標準で8×10のパンチングが付いているタイプです。
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
75
温度(℃)
120(FD)
パンチング能力(mm)
8×10
色
シルファーメタリック
仕様
120℃防火ダンパー付
寸法A(mm)
108
寸法B(mm)
80
寸法D(mm)
73
寸法E(mm)
5
寸法F(mm)
9
寸法L(mm)
43
圧力損失
排気:7.6、吸気:6.1
開口面積(cm
2
)
吸気:18、単純:21
直管相当長(m)
28.5
用途
給・排気用ベントキャップとして
関連資料:
(0.15MB)
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。