※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
軒天井用ベントキャップ CSG2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73999678
品番
CSG2-100
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
薄型、軒天井用のタイプです。
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
100
色
フェイス部(白 N-93)×差込部(N-10)
寸法A(mm)
162
寸法B(mm)
120
寸法D(mm)
97
寸法F(mm)
9
寸法L(mm)
49
圧力損失
排気:1.0、吸気:1.4
開口面積(cm
2
)
吸気:67、単純:157
直管相当長(m)
5
用途
天井用ベントキャップとして
関連資料:
(0.11MB)
取扱説明書:
(0.6MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。