※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
軒天井用ベントキャップ CSG2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73999696
品番
CSG2-200
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
薄型、軒天井用のタイプです。
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
200
色
フェイス部(白 N-93)×差込部(N-10)
寸法A(mm)
253
寸法B(mm)
213
寸法D(mm)
197
寸法F(mm)
10
寸法L(mm)
59
圧力損失
排気:1.2、吸気:2.0
開口面積(cm
2
)
吸気:226、単純:415
直管相当長(m)
12
用途
天井用ベントキャップとして
関連資料:
(0.11MB)
取扱説明書:
(0.6MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。