※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
軒天井用ベントキャップ CSG2-D(防火ダンパー付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ径(Φmm)
100
仕様
120℃防火ダンパー付
注文コード
73999714
品番
CSG2-100D
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
薄型、軒天井用のタイプです。
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
100
温度(℃)
120(FD)
色
フェイス部(白 N-93)×差込部(N-10)
寸法A(mm)
162
寸法B(mm)
120
寸法D(mm)
97
寸法F(mm)
9
寸法L(mm)
61
圧力損失
排気:2.0、吸気:2.3
開口面積(cm
2
)
吸気:52、単純:157
直管相当長(m)
10
用途
天井用ベントキャップとして
仕様
120℃防火ダンパー付
関連資料:
(0.16MB)
取扱説明書:
(0.58MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。