※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
軒天井用ベントキャップ CSG2-D(防火ダンパー付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ径(Φmm)
150
仕様
72℃防火ダンパー付
注文コード
73999723
品番
CSG2-150D
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
薄型、軒天井用のタイプです。
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
150
温度(℃)
72(FD)
色
フェイス部(白 N-93)×差込部(N-10)
寸法A(mm)
204
寸法B(mm)
162
寸法D(mm)
147
寸法F(mm)
9
寸法L(mm)
90
圧力損失
排気:1.8、吸気:1.8
開口面積(cm
2
)
吸気:133、単純:257
直管相当長(m)
13.5
用途
天井用ベントキャップとして
仕様
72℃防火ダンパー付
関連資料:
(0.16MB)
取扱説明書:
(0.58MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。