※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軒天井用ベントキャップ CSG2-D(防火ダンパー付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ径(Φmm)150 仕様120℃防火ダンパー付 注文コード73999739 品番CSG2-150D
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は適合パイプ径・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

薄型、軒天井用のタイプです。

材質SUS304 適合パイプ径(Φmm)150 温度(℃)120(FD) フェイス部(白 N-93)×差込部(N-10) 寸法A(mm)204 寸法B(mm)162 寸法D(mm)147 寸法F(mm)9 寸法L(mm)90 圧力損失排気:1.8、吸気:1.8 開口面積(cm2)吸気:133、単純:257 直管相当長(m)13.5 用途天井用ベントキャップとして 仕様120℃防火ダンパー付
関連資料:(0.16MB) 取扱説明書:(0.58MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする