※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
軒天井用ベントキャップ NTK(結露受け付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73999766
品番
NTK-100
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
軒天井用結露受け付タイプです。
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
100
色
シルファーメタリック
寸法A(mm)
162
寸法B(mm)
122
寸法D(mm)
97
寸法F(mm)
51
寸法L(mm)
49
圧力損失
排気:2.9
開口面積(cm
2
)
単純:107
直管相当長(m)
排気:14.5
用途
天井用ベントキャップとして
関連資料:
(0.1MB)
取扱説明書:
(0.49MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。