※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
軒天井用ベントキャップ NTK-D(結露受け・防火ダンパー付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ径(Φmm)
100
仕様
72℃防火ダンパー付
注文コード
73999784
品番
NTK-100D
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
軒天井用結露受け付タイプです。
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
100
温度(℃)
72(FD)
色
シルファーメタリック
寸法A(mm)
162
寸法B(mm)
122
寸法D(mm)
97
寸法F(mm)
51
寸法L(mm)
49
圧力損失
排気:5.3
開口面積(cm
2
)
単純:107
直管相当長(m)
26.5
用途
天井用ベントキャップとして
仕様
72℃防火ダンパー付
関連資料:
(0.13MB)
取扱説明書:
(0.49MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。