※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軒天井用ベントキャップ NTK-D(結露受け・防火ダンパー付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ径(Φmm)100 仕様120℃防火ダンパー付 注文コード73999793 品番NTK-100D
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は適合パイプ径・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

軒天井用結露受け付タイプです。

材質SUS304 適合パイプ径(Φmm)100 温度(℃)120(FD) シルファーメタリック 寸法A(mm)162 寸法B(mm)122 寸法D(mm)97 寸法F(mm)51 寸法L(mm)49 圧力損失排気:5.3 開口面積(cm2)単純:107 直管相当長(m)26.5 用途天井用ベントキャップとして 仕様120℃防火ダンパー付
関連資料:(0.13MB) 取扱説明書:(0.49MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする