※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軒天井用ベントキャップ NTK-D(結露受け・防火ダンパー付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ径(Φmm)150 仕様120℃防火ダンパー付 注文コード73999818 品番NTK-150D
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は適合パイプ径・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

軒天井用結露受け付タイプです。

材質SUS304 適合パイプ径(Φmm)150 温度(℃)120(FD) シルファーメタリック 寸法A(mm)202 寸法B(mm)162 寸法D(mm)147 寸法F(mm)56 寸法L(mm)54 圧力損失排気:8.3 開口面積(cm2)単純:149 直管相当長(m)62.3 用途天井用ベントキャップとして 仕様120℃防火ダンパー付
関連資料:(0.13MB) 取扱説明書:(0.49MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする