※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸型フード LHP-A

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73999836 品番 LHP-75A
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

丸型フードの付いたタイプです。

用途排気用フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 寸法L(mm)48 寸法A(mm)108 寸法F(mm)8 寸法D(mm)72 寸法E(mm)52 寸法B(mm)83 適合パイプ径(Φmm)75 開口面積(cm2)吸気:17、単純:31 圧力損失排気:3.7、吸気:7.2 直管相当長(m)13.9
関連資料:(0.24MB) 取扱説明書:(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする