※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
丸型フード LHP-A
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73999863
品番
LHP-150A
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
丸型フードの付いたタイプです。
用途
排気用フードとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
寸法L(mm)
48
寸法A(mm)
185
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
147
寸法E(mm)
89
寸法B(mm)
158
適合パイプ径(Φmm)
150
開口面積(cm
2
)
吸気:70、単純:128
圧力損失
排気:3.0、吸気:6.6
直管相当長(m)
22.5
関連資料:
(0.24MB)
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。