※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸型フード LHP-D(防火ダンパー付)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ径(Φmm)125 仕様72℃防火ダンパー付 注文コード73999949 品番LHP-125D
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は適合パイプ径・仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

丸型フードの付いたタイプです。

材質SUS304 適合パイプ径(Φmm)125 温度(℃)72(FD) シルファーメタリック 寸法A(mm)160 寸法B(mm)133 寸法D(mm)122 寸法E(mm)77 寸法F(mm)10 寸法L(mm)67 圧力損失排気:3.5、吸気:8.0 開口面積(cm2)吸気:44、単純:83 直管相当長(m)21.9 用途排気用フードとして 仕様72℃防火ダンパー付
関連資料:(0.15MB) 取扱説明書:(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする