※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
丸型フード LHP-D(防火ダンパー付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ径(Φmm)
150
仕様
72℃防火ダンパー付
注文コード
73999967
品番
LHP-150D
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径・仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
丸型フードの付いたタイプです。
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
150
温度(℃)
72(FD)
色
シルファーメタリック
寸法A(mm)
185
寸法B(mm)
158
寸法D(mm)
147
寸法E(mm)
89
寸法F(mm)
10
寸法L(mm)
83
圧力損失
排気:3.3、吸気:7.7
開口面積(cm
2
)
吸気:65、単純:128
直管相当長(m)
24.8
用途
排気用フードとして
仕様
72℃防火ダンパー付
関連資料:
(0.15MB)
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。