※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸型フード LHP-DE(ワイドエプロン・防火ダンパー付)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ径(Φmm)150 仕様120℃防火ダンパー付 注文コード74000089 品番LHP-150DE
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は適合パイプ径・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

ワイドエプロンが付いた丸型フードです。
ワイドエプロンによって、壁から離れた場所に雨水を落とし、雨垂れ汚れを低減します。

材質SUS304 適合パイプ径(Φmm)150 温度(℃)120(FD) シルファーメタリック 寸法A(mm)202 寸法D(mm)147 寸法E(mm)97 寸法F(mm)37 寸法H(mm)92 寸法L(mm)82 圧力損失排気:3.3 開口面積(cm2)単純:128 直管相当長(m)24.8 用途排気用フードとして 仕様120℃防火ダンパー付
関連資料:(0.14MB) 取扱説明書:(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする