※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
深型フード CRSG
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ径(Φmm)
100
注文コード
74000098
品番
CRSG-100
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
制振材が標準で付いている深型フードです。
内部に有る水返しリングが、壁伝いの雨滴侵入を防ぎます。
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
100
色
シルファーメタリック
寸法A(mm)
180
寸法B(mm)
148
寸法D(mm)
97
寸法F(mm)
168
寸法G(mm)
86
寸法H(mm)
73
寸法J(mm)
28
寸法L(mm)
49
圧力損失
排気:2.0、吸気:3.1
開口面積(cm
2
)
吸気:45、単純:47
直管相当長(m)
10
用途
排気用フードとして
関連資料:
(0.23MB)
取扱説明書:
(0.18MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。