※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深型フード CRSG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ径(Φmm)200 注文コード74000125 品番CRSG-200
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は適合パイプ径など5種類から選べます 他の種類を見る

制振材が標準で付いている深型フードです。
内部に有る水返しリングが、壁伝いの雨滴侵入を防ぎます。

材質SUS304 適合パイプ径(Φmm)200 シルファーメタリック 寸法A(mm)300 寸法B(mm)230 寸法D(mm)197 寸法F(mm)256 寸法G(mm)120 寸法H(mm)126 寸法J(mm)37 寸法L(mm)59 圧力損失排気:5.5、吸気:10.3 開口面積(cm2)吸気:99、単純:122 直管相当長(m)55 用途排気用フードとして
関連資料:(0.23MB) 取扱説明書:(0.18MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする