※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
深型フード CRS-D(防火ダンパー付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ径(Φmm)
200
仕様
120℃防火ダンパー付
注文コード
74000204
品番
CRS-200D
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
制振材が標準で付いている深型フードです。
内部に有る水返しリングが、壁伝いの雨滴侵入を防ぎます。
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
200
温度(℃)
120(FD)
色
シルファーメタリック
寸法A(mm)
300
寸法B(mm)
230
寸法D(mm)
197
寸法F(mm)
256
寸法G(mm)
120
寸法H(mm)
126
寸法J(mm)
37
寸法L(mm)
59
圧力損失
排気:6.0、吸気:11.2
開口面積(cm
2
)
吸気:95、単純:122
直管相当長(m)
60
用途
排気用フードとして
仕様
120℃防火ダンパー付
関連資料:
(0.15MB)
取扱説明書:
(0.58MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。