※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
上下吹抜け型フード OHS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74000213
品番
OHS-100
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
上下吹抜けタイプで、吹き上げの雨風にも強いです。
ワイドエプロンを標準装備して、壁汚れも低減します。
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
100
色
シルファーメタリック
寸法A(mm)
180
寸法B(mm)
148
寸法D(mm)
97
寸法F(mm)
168
寸法G(mm)
78
寸法H(mm)
90
寸法J(mm)
28
寸法L(mm)
49
圧力損失
排気:0.9、吸気:1.7
開口面積(cm
2
)
吸気:61、単純:61
直管相当長(m)
4.5
用途
排気用フードとして
関連資料:
(0.11MB)
取扱説明書:
(0.54MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。