※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
上下吹抜け型フード OHS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74000247
品番
OHS-200
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
上下吹抜けタイプで、吹き上げの雨風にも強いです。
ワイドエプロンを標準装備して、壁汚れも低減します。
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
200
色
シルファーメタリック
寸法A(mm)
300
寸法B(mm)
240
寸法D(mm)
197
寸法F(mm)
260
寸法G(mm)
101
寸法H(mm)
150
寸法J(mm)
37
寸法L(mm)
59
圧力損失
排気:2.1、吸気:3.8
開口面積(cm
2
)
吸気:165、単純:275
直管相当長(m)
21
用途
排気用フードとして
関連資料:
(0.11MB)
取扱説明書:
(0.54MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。