※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
上下吹抜け型フード OHS-N(網付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74000274
品番
OHS-150N
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
上下吹抜けタイプで、吹き上げの雨風にも強いです。
ワイドエプロンを標準装備して、壁汚れも低減します。
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
150
メッシュ
10M
色
シルファーメタリック
寸法A(mm)
244
寸法B(mm)
192
寸法D(mm)
147
寸法F(mm)
212
寸法G(mm)
95
寸法H(mm)
122
寸法J(mm)
30
寸法L(mm)
54
圧力損失
排気:1.2、吸気:2.3
開口面積(cm
2
)
吸気:118、単純:146
直管相当長(m)
9
用途
給気用フードとして
関連資料:
(0.12MB)
取扱説明書:
(0.17MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。