※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OHS-200N 上下吹抜け型フード OHS-N(網付) シルファー 74000283 OHS-200N 上下吹抜け型フード OHS-N(網付) シルファー 74000283

上下吹抜け型フード OHS-N(網付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74000283 品番 OHS-200N
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

上下吹抜けタイプで、吹き上げの雨風にも強いです。
ワイドエプロンを標準装備して、壁汚れも低減します。

材質SUS304 適合パイプ径(Φmm)200 メッシュ10M シルファーメタリック 寸法A(mm)300 寸法B(mm)240 寸法D(mm)197 寸法F(mm)260 寸法G(mm)101 寸法H(mm)150 寸法J(mm)37 寸法L(mm)59 圧力損失排気:2.1、吸気:3.8 開口面積(cm2)吸気:165、単純:275 直管相当長(m)21 用途給気用フードとして
関連資料:(0.12MB) 取扱説明書:(0.17MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする