※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
上下吹抜け型フード OHS-D(防火ダンパー付)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ径(Φmm)
125
注文コード
74000317
品番
OHS-125D
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
上下吹抜けタイプで、吹き上げの雨風にも強いです。
ワイドエプロンを標準装備して、壁汚れも低減します。
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
125
温度(℃)
72(FD)
色
シルファーメタリック
寸法A(mm)
244
寸法B(mm)
192
寸法D(mm)
122
寸法F(mm)
212
寸法G(mm)
95
寸法H(mm)
122
寸法J(mm)
30
寸法L(mm)
74
圧力損失
排気:1.6、吸気:2.2
開口面積(cm
2
)
吸気:85、単純:146
直管相当長(m)
10
用途
給気用フードとして
仕様
120℃防火ダンパー付
関連資料:
(0.14MB)
取扱説明書:
(0.54MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。