※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
上下吹抜け型フード OHS-DN(網・防火ダンパー付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ径(Φmm)
200
仕様
72℃防火ダンパー付
注文コード
74000439
品番
OHS-200DN
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
上下吹抜けタイプの網付で、吹き上げの雨風にも強いです。
ワイドエプロンを標準装備して、壁汚れも低減します。
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
200
温度(℃)
72(FD)
メッシュ
10M
色
シルファーメタリック
寸法A(mm)
300
寸法B(mm)
240
寸法D(mm)
198
寸法F(mm)
260
寸法G(mm)
110
寸法H(mm)
150
寸法J(mm)
37
寸法L(mm)
109
圧力損失
排気:2.3、吸気:4.0
開口面積(cm
2
)
吸気:159、単純:275
直管相当長(m)
23
用途
給気用フードとして
仕様
72℃防火ダンパー付
関連資料:
(0.15MB)
取扱説明書:
(0.54MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。