※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
左右吹出し型フード WB
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74000457
品番
WB-100
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
防雨・防風性能を兼ね備え、独自のフード形状とガラリによって、排気流を軒天・壁面から離します。
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
100
色
シルファーメタリック
寸法A(mm)
180
寸法B(mm)
137
寸法D(mm)
97
寸法E(mm)
89
寸法H(mm)
65
寸法L(mm)
49
圧力損失
排気:1.3、吸気:1.7
開口面積(cm
2
)
吸気:60、単純:96
直管相当長(m)
6.5
用途
排気用フードとして
関連資料:
(0.11MB)
取扱説明書:
(0.56MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。