※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
左右吹出し型フード WB
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74000466
品番
WB-125
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
防雨・防風性能を兼ね備え、独自のフード形状とガラリによって、排気流を軒天・壁面から離します。
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
125
色
シルファーメタリック
寸法A(mm)
240
寸法B(mm)
189
寸法D(mm)
122
寸法E(mm)
108
寸法H(mm)
75
寸法L(mm)
54
圧力損失
排気:1.1、吸気:1.3
開口面積(cm
2
)
吸気:111、単純:91
直管相当長(m)
6.9
用途
排気用フードとして
関連資料:
(0.11MB)
取扱説明書:
(0.56MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。