※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

左右吹出し型フード WB-D(防火ダンパー付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ径(Φmm)150 仕様72℃防火ダンパー付 注文コード74000527 品番WB-150D
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は適合パイプ径・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

防雨・防風性能を兼ね備え、独自のフード形状とガラリによって、排気流を軒天・壁面から離します。

材質SUS304 適合パイプ径(Φmm)150 温度(℃)72(FD) シルファーメタリック 寸法A(mm)240 寸法B(mm)189 寸法D(mm)147 寸法E(mm)108 寸法H(mm)88 寸法L(mm)54 圧力損失排気:2.1、吸気:2.3 開口面積(cm2)吸気:118、単純:91 直管相当長(m)15.8 用途排気用フードとして 仕様72℃防火ダンパー付
関連資料:(0.13MB) 取扱説明書:(0.56MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする