※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角型防風フード MAP2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74000545 品番 MAP2-100
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

防風タイプです。
特殊ガラリで最大限に気流を制御し、排気流を壁面から離します。
左右のビスを外せば、メンテナンスも簡単です。

材質SUS304 適合パイプ径(Φmm)100 シルファーメタリック 寸法A(mm)182 寸法D(mm)97 寸法F(mm)51 寸法L(mm)46 圧力損失排気:3.0、吸気:2.8 開口面積(cm2)吸気:48、単純:70 直管相当長(m)15 用途排気用フードとして
関連資料:(0.1MB) 取扱説明書:(0.16MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする