※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
角型防風フード MAP2-D(防火ダンパー付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ径(Φmm)
100
仕様
72℃防火ダンパー付
注文コード
74000563
品番
MAP2-100D
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
防風タイプです。
特殊ガラリで最大限に気流を制御し、排気流を壁面から離します。
左右のビスを外せば、メンテナンスも簡単です。
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
100
温度(℃)
72(FD)
色
シルファーメタリック
寸法A(mm)
182
寸法D(mm)
97
寸法F(mm)
51
寸法L(mm)
49
圧力損失
排気:4.0、吸気:3.6
開口面積(cm
2
)
吸気:42、単純:70
直管相当長(m)
20
用途
排気用フードとして
仕様
72℃防火ダンパー付
関連資料:
(0.13MB)
取扱説明書:
(0.51MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。