※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

給気用防風板付フード ONPOA

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74001105 品番 ONPOA-150
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

外風の影響を受けにくくする防風板の付いた給気用タイプです。
防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。

材質SUS304 適合パイプ径(Φmm)150 メッシュ10M シルファーメタリック 寸法A(mm)226 寸法B(mm)200 寸法D(mm)147 寸法E(mm)9 寸法F(mm)19 寸法L(mm)60 支柱(mm)40×3 圧力損失排気:0.9、吸気:2.0 開口面積(cm2)吸気:127、単純:167 直管相当長(m)6.8 用途給気用フードとして
関連資料:(0.25MB) 取扱説明書:(0.94MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする