※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
給気用防風板付フード ONPOA
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74001139
品番
ONPOA-300
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
外風の影響を受けにくくする防風板の付いた給気用タイプです。
防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
300
メッシュ
10M
色
シルファーメタリック
寸法A(mm)
410
寸法B(mm)
353
寸法D(mm)
297
寸法E(mm)
9
寸法F(mm)
30
寸法L(mm)
109
支柱(mm)
75×8
圧力損失
排気:2.4、吸気:3.9
開口面積(cm
2
)
吸気:345、単純:584
直管相当長(m)
36
用途
給気用フードとして
関連資料:
(0.25MB)
取扱説明書:
(0.94MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。