※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

排気用防風板付フード ONPEA-D(防火ダンパー付)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ径(Φmm)200 仕様72℃防火ダンパー付 注文コード74001209 品番ONPEA-200D
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は適合パイプ径・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

外風の影響を受けにくくする防風板の付いた排気用タイプです。
防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。

材質SUS304 適合パイプ径(Φmm)200 温度(℃)72(FD) メッシュ3M シルファーメタリック 寸法A(mm)289 寸法B(mm)238 寸法D(mm)198 寸法E(mm)10 寸法F(mm)19 寸法L(mm)109 支柱(mm)65×4 圧力損失排気:2.7、吸気:2.6 開口面積(cm2)吸気:196、単純:259 直管相当長(m)11.4 用途排気用フードとして 仕様72℃防火ダンパー付
関連資料:(0.15MB) 取扱説明書:(0.94MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする