※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
給気用防風板付フード ONPOA-D(防火ダンパー付)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ径(Φmm)
125
仕様
72℃防火ダンパー付
注文コード
74001245
品番
ONPOA-125D
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
外風の影響を受けにくくする防風板の付いた給気用タイプです。
防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
125
温度(℃)
72(FD)
メッシュ
10M
色
シルファーメタリック
寸法A(mm)
195
寸法B(mm)
175
寸法D(mm)
122
寸法E(mm)
9
寸法F(mm)
19
寸法L(mm)
74
支柱(mm)
35×3
圧力損失
排気:1.0、吸気:2.0
開口面積(cm
2
)
吸気:89、単純:123
直管相当長(m)
6.3
用途
給気用フードとして
仕様
72℃防火ダンパー付
関連資料:
(0.16MB)
取扱説明書:
(0.94MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。