※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
排気用防風板付フード OGPEA
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74001306
品番
OGPEA-100
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
外風の影響を受けにくくする防風板の付いた排気用タイプです。
防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
100
メッシュ
3M
色
シルファーメタリック
寸法A(mm)
164
寸法B(mm)
150
寸法D(mm)
97
寸法E(mm)
3
寸法F(mm)
19
寸法L(mm)
50
支柱(mm)
45×3
圧力損失
排気:0.6、吸気:1.4
開口面積(cm
2
)
吸気:67、単純:89
直管相当長(m)
3
用途
排気用フードとして
関連資料:
(0.11MB)
取扱説明書:
(0.94MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。