OGPOA-100N 給気用防風板付フード OGPOA シルファー 74001333 OGPOA-100N 給気用防風板付フード OGPOA シルファー 74001333

給気用防風板付フード OGPOA

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74001333 品番 OGPOA-100N
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

外風の影響を受けにくくする防風板の付いた給気用タイプです。
防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。

材質SUS304 適合パイプ径(Φmm)100 メッシュ10M シルファーメタリック 寸法A(mm)164 寸法B(mm)150 寸法D(mm)97 寸法E(mm)3 寸法F(mm)19 寸法L(mm)50 支柱(mm)30×3 圧力損失排気:0.6、吸気:1.4 開口面積(cm2)吸気:67、単純:89 直管相当長(m)3 用途給気用フードとして
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする