シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
給気用防風板付フード OGPOA
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74001358
品番
OGPOA-150N
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
外風の影響を受けにくくする防風板の付いた給気用タイプです。
防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
150
メッシュ
10M
色
シルファーメタリック
寸法A(mm)
226
寸法B(mm)
200
寸法D(mm)
147
寸法E(mm)
3
寸法F(mm)
19
寸法L(mm)
60
支柱(mm)
35×3
圧力損失
排気:1.0、吸気:1.4
開口面積(cm
2
)
吸気:153、単純:176
直管相当長(m)
7.5
用途
給気用フードとして
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。