シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
給気用防風板付フード OGPOA-D(防火ダンパー付)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ径(Φmm)
100
仕様
72℃防火ダンパー付
注文コード
74001428
品番
OGPOA-100DN
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
外風の影響を受けにくくする防風板の付いた給気用タイプです。
防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
100
温度(℃)
72(FD)
メッシュ
10M
色
シルファーメタリック
寸法A(mm)
164
寸法B(mm)
150
寸法D(mm)
97
寸法E(mm)
3
寸法F(mm)
19
寸法L(mm)
61
支柱(mm)
30×3
圧力損失
排気:1.5、吸気:2.4
開口面積(cm
2
)
吸気:52、単純:89
直管相当長(m)
7.5
用途
給気用フードとして
仕様
72℃防火ダンパー付
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。