OGPOA-150DN 給気用防風板付フード OGPOA-D(防火ダンパー付) シルファー 74001464 OGPOA-150DN 給気用防風板付フード OGPOA-D(防火ダンパー付) シルファー 74001464

給気用防風板付フード OGPOA-D(防火ダンパー付)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ径(Φmm)150 仕様72℃防火ダンパー付 注文コード74001464 品番OGPOA-150DN
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は適合パイプ径・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

外風の影響を受けにくくする防風板の付いた給気用タイプです。
防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。

材質SUS304 適合パイプ径(Φmm)150 温度(℃)72(FD) メッシュ10M シルファーメタリック 寸法A(mm)226 寸法B(mm)200 寸法D(mm)147 寸法E(mm)3 寸法F(mm)19 寸法L(mm)90 支柱(mm)40×3 圧力損失排気:1.4、吸気:2.1 開口面積(cm2)吸気:125、単純:176 直管相当長(m)10.5 用途給気用フードとして 仕様72℃防火ダンパー付
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする