※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
給気用防風板付フード OLN-PR(網付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74001489
品番
OLN-100PR
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
外風の影響を受けにくくするカール加工をした安全な防風板の付いた給気用タイプです。
防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
100
メッシュ
10M
色
シルファーメタリック
寸法A(mm)
160
寸法B(mm)
150
寸法D(mm)
97
寸法E(mm)
7
寸法F(mm)
19
寸法L(mm)
50
支柱(mm)
30×3
圧力損失
吸気:1.7
開口面積(cm
2
)
吸気:61、単純:66
用途
給気用フードとして
関連資料:
(0.12MB)
取扱説明書:
(0.94MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。