※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
排気用防雨・防風型フード SK-EA
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74001559
品番
SK-125-EA
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
防雨・防風性能を兼ね備えた排気用タイプです。
ひと回り大きい防風板が付いており、水返しリングが長いのが特徴です。
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
125
メッシュ
3M
色
シルファーメタリック
寸法A(mm)
226
寸法B(mm)
175
寸法D(mm)
122
寸法E(mm)
27
寸法F(mm)
19
寸法L(mm)
55
支柱(mm)
70×3
圧力損失
排気:0.4、吸気:3.6
開口面積(cm
2
)
吸気:65、単純:123
直管相当長(m)
2.5
用途
排気用フードとして
関連資料:
(0.25MB)
取扱説明書:
(0.94MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。