※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

排気用防雨・防風型フード SK-EA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74001568 品番 SK-150-EA
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

防雨・防風性能を兼ね備えた排気用タイプです。
ひと回り大きい防風板が付いており、水返しリングが長いのが特徴です。

材質SUS304 適合パイプ径(Φmm)150 メッシュ3M シルファーメタリック 寸法A(mm)257 寸法B(mm)200 寸法D(mm)147 寸法E(mm)30 寸法F(mm)19 寸法L(mm)60 支柱(mm)75×3 圧力損失排気:0.8、吸気:3.9 開口面積(cm2)吸気:92、単純:167 直管相当長(m)6 用途排気用フードとして
関連資料:(0.25MB) 取扱説明書:(0.94MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする