※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
給気用防雨・防風型フード SKOA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74001629
品番
SKOA-150
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
防雨・防風性能を兼ね備えた給気用タイプです。
ひと回り大きい防風板が付いており、水返しリングが長いのが特徴です。
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
150
メッシュ
10M
色
シルファーメタリック
寸法A(mm)
257
寸法B(mm)
200
寸法D(mm)
147
寸法E(mm)
30
寸法F(mm)
19
寸法L(mm)
60
支柱(mm)
65×3
圧力損失
排気:0.8、吸気:3.9
開口面積(cm
2
)
吸気:92、単純:167
直管相当長(m)
6
用途
給気用フードとして
関連資料:
(0.26MB)
取扱説明書:
(0.94MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。