※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
給気用防雨・防風型フード SKOA
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74001638
品番
SKOA-200
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
防雨・防風性能を兼ね備えた給気用タイプです。
ひと回り大きい防風板が付いており、水返しリングが長いのが特徴です。
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
200
メッシュ
10M
色
シルファーメタリック
寸法A(mm)
320
寸法B(mm)
238
寸法D(mm)
197
寸法E(mm)
31
寸法F(mm)
19
寸法L(mm)
59
支柱(mm)
75×4
圧力損失
排気:2.0、吸気:5.2
開口面積(cm
2
)
吸気:140、単純:259
直管相当長(m)
20
用途
給気用フードとして
関連資料:
(0.26MB)
取扱説明書:
(0.94MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。