※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

給気用防雨・防風型フード SKOA

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74001647 品番 SKOA-250
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

防雨・防風性能を兼ね備えた給気用タイプです。
ひと回り大きい防風板が付いており、水返しリングが長いのが特徴です。

材質SUS304 適合パイプ径(Φmm)250 メッシュ10M シルファーメタリック 寸法A(mm)380 寸法B(mm)294 寸法D(mm)247 寸法E(mm)41 寸法F(mm)25 寸法L(mm)89 支柱(mm)85×6 圧力損失排気:3.6、吸気:4.0 開口面積(cm2)吸気:249、単純:384 直管相当長(m)45 用途給気用フードとして
関連資料:(0.26MB) 取扱説明書:(0.94MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする