※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
排気用防雨・防風型フード SKEA-D(防火ダンパー付)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ径(Φmm)
100
仕様
120℃防火ダンパー付
注文コード
74001674
品番
SKEA-100D
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
防雨・防風性能を兼ね備えた排気用タイプです。
ひと回り大きい防風板が付いており、水返しリングが長いのが特徴です。
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
100
温度(℃)
120(FD)
メッシュ
3M
色
シルファーメタリック
仕様
120℃防火ダンパー付
寸法A(mm)
195
寸法B(mm)
150
寸法D(mm)
97
寸法E(mm)
25
寸法F(mm)
19
寸法L(mm)
61
支柱(mm)
65×3
圧力損失
排気:1.3、吸気:4.1
開口面積(cm
2
)
吸気:40、単純:83
直管相当長(m)
6.5
用途
排気用フードとして
関連資料:
(0.15MB)
取扱説明書:
(0.94MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。